Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traufblech ASV B350 RnW FZ8935RMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traufblech ASV B350 RnW FZ8935RMA
Traufblech ASV B350 RnW FZ8935RMA
Artikel-Nr.:
     3517B-91573997
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ8935RMA
EAN/GTIN:
     7611919540209
Suchbegriffe:
Rinneneinhang
Traufblech
Traufstreifen

Traufblech ASV B350 RnW FZ8935RMA

Traufblech ASV B350 Reihenschrank mittig RAL nach Wahl
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Höhe:
12 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
87 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,68*
€ 49,30*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,32*
€ 51,16*
Frei Haus
ab € 39,46*
€ 52,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.