| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91574545 Herst.-Nr.: 300829 EAN/GTIN: 9010238126183 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen XVTL-EP-85/18 Blendrahmen, Einbaurahmen, für EP, mehrteilig, rund um das Feld, Höhe 1800mm, Breite 850mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, inklusive Montagezubehör, RAL7035 Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 115 mm | Höhe: | 1730 mm | Tiefe: | 110 mm | Einbauort: | Gerüst | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 66,71* | € 83,93* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 66,80* | € 84,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,40* | € 85,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,75* | € 86,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,67* | € 87,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|