Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte XE IP20 grau XSPBAC0208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XSPBAC0208 Bodenplatte XE 107702 f.110x800mm 107702
EATON XSPBAC0208 Bodenplatte XE 107702 f.110x800mm 107702
Artikel-Nr.:
     3517B-91575210
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107702
EAN/GTIN:
     4015081073672
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
bodenblech

Bodenplatte XE IP20 grau XSPBAC0208

Bodenabdeckblech Type XSPBAC ohne Schaumstoff bis IP20
Breite 110mm
für 800mm Tiefe, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
675 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,88*
€ 15,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 15,44*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,18*
€ 15,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,88*
€ 16,72*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 12,11*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.