Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte A60 60W ti-si opal 21131 ti/si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte A60 60W ti-si opal 21131 ti/si
Pendelleuchte A60 60W ti-si opal 21131 ti/si
Artikel-Nr.:
     3517B-91575761
Hersteller:
     Böhmer
Herst.-Nr.:
     21131
EAN/GTIN:
     4027007211310
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte A60 60W ti-si opal 21131 ti/si

Farbe titan, silber
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte halogen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 50,27*
€ 67,23*
€ 5,95*
ab € 50,58*
€ 67,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.