Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschottung oben Hauptsammelschiene XTPFUUZ-H350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTPFUUZ-H350 Abschottung 174023 zw. 2XF Haupt-Sas Oben H350 174023
EATON XTPFUUZ-H350 Abschottung 174023 zw. 2XF Haupt-Sas Oben H350 174023
Artikel-Nr.:
     3517B-91576949
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174023
EAN/GTIN:
     4015081704835
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Abschottung oben Hauptsammelschiene XTPFUUZ-H350

Abschottung zwischen zwei XF Modulen, Hauptsammelschienen oben, um einen Überschlag zwischen den Feldern zu vermeiden. Höhe 3500mm, Stahlblech
inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
350 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,94*
€ 19,75*
€ 5,95*
ab € 14,04*
€ 19,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,26*
€ 20,19*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,52*
€ 20,55*
€ 3,90*
ab € 15,85*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.