Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech f. TwinLine 1-feldbreit PBWF2557


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91577209
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ002229B0000
EAN/GTIN:
     8015646820228
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel

Bodenblech f. TwinLine 1-feldbreit PBWF2557

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
501 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
26 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
501 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bodenblech striebel, 19 zoll sockel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,73*
€ 58,93*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,68*
€ 59,05*
Frei Haus
ab € 45,83*
€ 60,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,80*
€ 63,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.