| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91578056 Herst.-Nr.: MES-SB401A EAN/GTIN: 7611919362092 |
| |
|
| | |
| Seitenblende Einzelsockel 100x400 RnW MES-SB401A Seitenblende Einzelsockel SO 100x400 (HxT) RAL nach Wahl Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel Seitenset | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 2,5 mm | Höhe: | 96 mm | Tiefe: | 369 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 400 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 400 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,93* | € 17,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,15* | € 17,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,15* | € 17,50* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 13,33* | € 19,19* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,77* | € 19,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|