| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91578523 Herst.-Nr.: 1STQ002316B0000 EAN/GTIN: 8015646819871 |
| |
|
| | |
| Bodenblech f. EV-Flansche 2-feldbreit,T 300mm PTBT5026 Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachbeplankung: | ja | Geeignet für Bodenbeplankung: | nein | Breite: | 602,7 mm | Höhe: | 302,7 mm | Tiefe: | 13,5 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Farbe: | sonstige | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,36* | € 49,24* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,14* | € 49,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,40* | € 50,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,47* | € 50,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,25* | € 54,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|