Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex Kühler 586W, 184 BP4630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vortex Kühler 586W, 184 BP4630
Artikel-Nr.:
     3517B-91579702
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     BP4630
EAN/GTIN:
     8713574191495

Vortex Kühler 586W, 184 BP4630

Vortex Kühler 586W, 184, Luftstrom 850 l/min, Aluminium, IP66
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Luft
Mit Temperaturregelung:
nein
Funktion Master/Slave:
ja
Breite:
64 mm
Höhe:
184 mm
Tiefe:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 964,96*
€ 1.089,80*
Frei Haus
ab € 977,68*
€ 1.102,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,80*
€ 1.296,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,34*
€ 1.286,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,09*
€ 1.235,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,74*
€ 1.198,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,96*
€ 1.148,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.