Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schiene, 500 BDR3550 (VE5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91579776
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     BDR3550
EAN/GTIN:
     8713574160361
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

DIN-Schiene, 500 BDR3550 (VE5)

DIN-Schiene, 500, Galvanisiert, PQ=5
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
19,69 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
500 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
487 mm
Tiefe:
35 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, abox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 5,408*
€ 6,488*
5
€ 3,90*
ab € 6,104*
€ 7,334*
5
€ 8,95*
ab € 9,578*
€ 11,198*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,488*
€ 7,72072
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,112*
€ 7,27328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,908*
€ 7,03052
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,648*
€ 6,72112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,408*
€ 6,43552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.