Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube G 1/2" eds 70252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschraube G 1/2" eds 70252
Holzschraube G 1/2" eds 70252
Artikel-Nr.:
     3517B-91592707
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70252
EAN/GTIN:
     4044017299817
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

Holzschraube G 1/2" eds 70252

BEGA Allgemeiner Befestiger mit Anschlussgewinde G 70252. Für die Montage von Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G z.B. an Wände, Decken oder Holzkonstruktionen. Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301. Teilgewinde ø 8 mm für Holz oder Dübel. Einschraubtiefe 55 mm. Dübel ø 10 x 50 mm aus Polyamid (Nylon). Anschlussfertig mit 5 m Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm und Netzstecker.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,37*
€ 56,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,80*
€ 56,71*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,74*
€ 56,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,44*
€ 57,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,42*
€ 58,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.