Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME 45 UTG GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse ME 45 UTG GN
Elektronikgehäuse ME 45 UTG GN
Artikel-Nr.:
     3517B-91655258
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909374
EAN/GTIN:
     4017918163341
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
leergehäuse

Elektronikgehäuse ME 45 UTG GN

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: grün (6021), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant
Weitere Informationen:
Breite:
45,2 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
107,3 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Breite in Teilungseinheiten:
0,045
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,47*
€ 8,18*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,57*
€ 8,36*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,746*
€ 8,536*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 8,89*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,536*
€ 10,15784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,106*
€ 9,64614
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,746*
€ 8,02774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828130
ab € 53,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,7092*
Zubehör
Phoenix Contact
2906908
ab € 12,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
Zubehör
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.