| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91656193 Herst.-Nr.: DN1020 EAN/GTIN: 4021179015783 |
| |
|
| | |
| Schaltnetzteil 24 VDC pri. getaktet DN1020 Auswertesysteme, Netzteile, Schaltnetzteil 24 V DC, Betriebsspannung: 100...240 V AC, Nennspannung: 115 / 230 V AC Federkraftklemmen bis 2,5 mm², primär getaktet, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24..28 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 1,3 A | Ausgangsspannung einstellbar: | ja | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 115..230 V | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 115..230 V | Leistungsabgabe: | 30 W | Stabilisiert: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 93,24* | € 96,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 93,32* | € 96,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 95,10* | € 99,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,10* | € 100,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 97,64* | € 100,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|