Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Display-SPS 7Z,RS232+485,CAN XV-102-D6-70TWRC-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-91657354
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     142538
EAN/GTIN:
     7640130096806
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touch display

Touch Display-SPS 7Z,RS232+485,CAN XV-102-D6-70TWRC-10

Bedientableau, XV-102, Sortiment: XV100 7"
, Funktion: HMI-PLC (PLC integriert), gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, USB-Device, USB-Host, Slot für SD-Karte, Zulassungen UL508, cUL, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Anzahl Farben: 64 k Farben, Auflösung: WVGA, 800 x 480 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 7 Zoll, Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff, Betriebssystem: Windows CE 5.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Leistungsaufnahme:
10 W
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.097,42*
€ 1.185,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.149,16*
€ 1.233,60*
Frei Haus
ab € 1.170,25*
€ 1.298,20*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.191,64*
€ 1.298,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.217,82*
€ 1.315,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,53*
€ 1.410,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,42*
€ 1.409,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,06*
€ 1.382,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,09*
€ 1.354,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,42*
€ 1.305,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
139837
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.