Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung 12VDC/1A 1ph. STEP-PS/ 1AC/12DC/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung 12VDC/1A 1ph. STEP-PS/ 1AC/12DC/1
Stromversorgung 12VDC/1A 1ph. STEP-PS/ 1AC/12DC/1
Artikel-Nr.:
     3517B-91657607
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2868538
EAN/GTIN:
     4046356519960
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Stromversorgung 12VDC/1A 1ph. STEP-PS/ 1AC/12DC/1

Primär getaktete Stromversorgung STEP POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 1 A
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12 V
2. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Max. Ausgangsstrom 2:
1,1 A
Max. Ausgangsstrom 3:
1,8 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 6,40*
ab € 24,08*
€ 31,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,34*
€ 33,08*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,27*
€ 35,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 26,81*
€ 35,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,72*
€ 35,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2868606
ab € 18,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.