Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät 36E/24A 24VDC FX3G-60MT/DSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät 36E/24A 24VDC FX3G-60MT/DSS
Grundgerät 36E/24A 24VDC FX3G-60MT/DSS
Artikel-Nr.:
     3517B-91657887
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu

Grundgerät 36E/24A 24VDC FX3G-60MT/DSS

SPS, FX3G Grundgerät DC 24 V
36 Eing. DC 24 V
24 Transistorausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
12..24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
36
Anzahl der digitalen Ausgänge:
24
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 604,75*
€ 675,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 604,51*
€ 677,28*
Frei Haus
ab € 607,33*
€ 682,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 651,37*
€ 723,48*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 649,71*
€ 744,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,83*
€ 804,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,08*
€ 797,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,60*
€ 775,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,96*
€ 754,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,75*
€ 719,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.