Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsteuerung PNOZ mm0.2p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinsteuerung PNOZ mm0.2p
Kleinsteuerung PNOZ mm0.2p
Artikel-Nr.:
     3517B-91658859
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772002
EAN/GTIN:
     4046548064735
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Kleinsteuerung PNOZ mm0.2p

Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini, Basisgerät, erweiterbar, sichere Kopplung, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Mit Display:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 709,99*
€ 772,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 708,05*
€ 772,80*
Frei Haus
ab € 714,17*
€ 779,83*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 708,74*
€ 793,62*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,85*
€ 796,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,25*
€ 918,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,00*
€ 913,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,66*
€ 886,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,24*
€ 868,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,99*
€ 844,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.