Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC427E Microbox PC 6AG4141-0BA00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-91662221
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG41410BA000AA0
EAN/GTIN:
     k.A.

SIMATIC IPC427E Microbox PC 6AG4141-0BA00-0AA0

SIMATIC IPC427E (Microbox PC), HD Grafik onboard, 4x USB V3.0 (High Current), PCIE (optional), Celeron G3902E 2x Gbit Ethernet (IE/PN) Hutschienenmontage 4 GB ohne RS232/485, ohne PCIe ohne Betriebssystem, ohne wechselbaren Massenspeicher ohne internen Massenspeicher ohne SIMATIC Software 24V DC Industriestromversorgung
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.437,05*
€ 1.585,62*
Frei Haus
ab € 1.440,10*
€ 1.600,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.585,62*
€ 1.886,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,69*
€ 1.872,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.511,80*
€ 1.799,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,71*
€ 1.752,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,05*
€ 1.710,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.