Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingabemodul digital XN-322-20DI-PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517B-91663374
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178768
EAN/GTIN:
     7640130098329
Suchbegriffe:
Drucktaster
Profibus Buskoppler
eaton drucktaster
profibus buskoppler

Eingabemodul digital XN-322-20DI-PF

Digitale I/O-Baugruppe mit 20 Eingängen je 24VDC / 3,7mA (EN61131-2 Typ 1) mit einem Eingangsfilter von 0,5 ms.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
18..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
20
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
3,7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,95*
€ 110,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,50*
€ 111,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,17*
€ 111,90*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,53*
€ 111,90*
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 116,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
179648 XV-303-70-C00-A00-1B
ab € 1.312,06*
Ähnlich
Eaton
179649 XV-303-70-B00-A00-1C
ab € 1.319,97*
Ähnlich
Eaton
179652 XV-303-70-C02-A00-1B
ab € 1.438,54*
Ähnlich
Eaton
179663 XV-303-10-B02-A00-1B
ab € 1.753,72*
Ähnlich
Eaton
179667
ab € 1.790,64*
Ähnlich
Eaton
179671 XV-313-70-B00-A00-1C
ab € 1.527,11*
Ähnlich
Eaton
191059 XV-313-70-C00-A00-1C
ab € 1.593,27*
Ähnlich
Eaton
191078 XV-303-15-C00-A00-1E
ab € 2.643,43*
Ähnlich
Eaton
197664 XV-363-57-C00-A00-1B
ab € 1.630,88*
Ähnlich
Eaton
197669 XV-363-12-C02-A00-1B
ab € 3.278,87*
Ähnlich
Eaton
191080 XC-303-C32-002
ab € 839,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.