| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91670675 Herst.-Nr.: METSEPM8313 EAN/GTIN: 3606486874790 |
| |
|
| | |
| Netzanalysator ION Klasse A PowerLogic PM8313 METSEPM8313 Das PowerLogic PM8313 ist ein Netzanalysator für die DIN-Schiene in Nieder- und Mittelspannungsanwendungen mit LVDC Steuerspannung. Es wurde entwickelt, um die Verfügbarkeit und Effizienz Ihrer energiekritischen Anlagen zu gewährleisten. Es schafft Energietransparenz und liefert verwertbare Daten zu komplexen Netzqualitätsbedingungen. Mit der modularen, flexiblen und leistungsstarken ION-Technologie lassen sich für jedes Messgerät individuelle Anwendungen erstellen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Messwandler | Polart: | Dreileiter/Vierleiter | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,31..5,26 mm² | Montageart: | DIN-Schiene | Amperemeter: | ja | Blindleistungsmesser: | ja | Mit Drehzahlmesser: | nein | Frequenzmesser: | ja | Impulszähler: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.938,24* | € 3.097,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.847,32* | € 3.097,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.964,52* | € 3.128,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|