Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoStruxure Control Expert Liz. Update 100Stk. CEXUMFCZXEPBZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoStruxure Control Expert Liz. Update 100Stk. CEXUMFCZXEPBZZ
Artikel-Nr.:
     3517B-91678702
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CEXUMFCZXEPBZZ
EAN/GTIN:
     3606485802282

EcoStruxure Control Expert Liz. Update 100Stk. CEXUMFCZXEPBZZ

Diese Software-Lizenz gehört zur EcoStruxure Control Expert Software-Reihe, die mit den Modicon SPS-Steuerungen, PACs und dezentralen E/A-Systemen von Schneider Electric kompatibel ist. EcoStruxure Control Expert bietet eine einzige Konfigurationsumgebung für Automatisierungssysteme. Sie bietet eine Bereitstellung mit einem Klick und eine Online-Aktualisierung der Konfiguration.
Weitere Informationen:
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
nein
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 14.607,43*
€ 14.861,33*
Frei Haus
ab € 14.754,98*
€ 15.008,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15.263,15*
€ 15.513,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.861,33*
€ 17.684,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.803,11*
€ 17.615,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.632,38*
€ 17.412,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.607,43*
€ 17.382,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.