| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-91678720 Herst.-Nr.: HMIBX1A0NDA EAN/GTIN: 3606486926840 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Essential Edge Box Harmony BX1 Linux 24V DC HMIBX1A0NDA Dieser Box PC gehört zur Harmony BX1-Serie von Schneider Electric. Er ist mit einem Linux-Betriebssystem ausgestattet und bietet mit der vorinstallierten EcoStruxure Automation Expert (EAE) (v23.0) SoftdPAC, die Möglichkeit, Anwendungen Gerät auszuführen und zu steuern. Der Prozessor ist ein ARM NXP i.MX8M Plus Quad-Core Cortex-A53 1.6GHzs, und kommt mit DDR4L 4GB RAM und eMMC 32GB Speicher. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.420,20* | € 1.575,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.429,31* | € 1.590,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|