Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 15KW 480V 3PH,IP54 ATV212WD15N4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter 15KW 480V 3PH,IP54 ATV212WD15N4
Frequenzumrichter 15KW 480V 3PH,IP54 ATV212WD15N4
Artikel-Nr.:
     3517B-91758144
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV212WD15N4
EAN/GTIN:
     3606480322242
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 15 kw 400v
frequenzumrichter
frequenzumrichter 15kw

Frequenzumrichter 15KW 480V 3PH,IP54 ATV212WD15N4

Umrichter für HLK-Anwendungen. Frequenzumrichter ATV212, EMV Klasse C2, IP55. Leistung KW 15 kW. Netz 380-480 V, 3-phasig, 50 / 60 Hz, anreihbar. Keine zusätzliche DC-Drossel erforderlich (Stromklirrfaktor THDi <
35 %). Klasse C2 integriert (bei Schutzart IP 55 auch Klasse C1 möglich). Plug &
Drive-Ausführung für sofortige Inbetriebnahme nach dem Anschließen.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
200 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
30,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.291,84*
€ 1.364,17*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.291,61*
€ 1.365,13*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.268,41*
€ 1.377,71*
Frei Haus
ab € 1.304,05*
€ 1.377,78*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.314,73*
€ 1.398,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,17*
€ 1.623,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,09*
€ 1.616,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,90*
€ 1.576,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.303,27*
€ 1.550,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,84*
€ 1.537,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.