Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91758678 Herst.-Nr.: 3RA69202A EAN/GTIN: 4011209682467 |
| |
|
| | |
| Hauptstromkreisklemme 3RA6920-2A Haupstromkreisklemmen Ein- und Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Anschlussart: | Schraub-/Federzuganschluss | Montageart: | DIN-Schiene | Berührungssicher: | nein | Höhe: | 32 mm | Breite: | 45 mm | Tiefe: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,01* | € 42,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,00* | € 44,90* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,16* | € 46,15* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,92* | € 47,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,55* | € 49,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|