Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter kapazit. 1S 3L 10-30V DC E53KAL18T111E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91777829
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134766
EAN/GTIN:
     4015081316182
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Näherungsschalter kapazit. 1S 3L 10-30V DC E53KAL18T111E

Näherungsschalter, Sortiment: E53 Serie Capacitive, Kapazitive Sensoren, Anschluss: 3-Draht, Bemessungsschaltabstand: Sn= 15 mm, Bauform (äußere Abmessungen): M18 x 1 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Einbauart: nicht bündig, Schaltart: PNP, Anschlussmöglichkeiten: 2 m Anschlussleitung, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Kunststoff, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 62,70*
€ 76,98*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,79*
€ 77,04*
Frei Haus
ab € 64,67*
€ 78,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,85*
€ 82,67*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,63*
€ 82,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135749
ab € 54,42*
Zubehör
Eaton
136192
ab € 8,295*
Zubehör
Eaton
136274
ab € 19,72*
Zubehör
Eaton
136275
ab € 20,21*
Zubehör
Eaton
136291
ab € 26,85*
Zubehör
Eaton
136292 CSDS4A4CY2202
ab € 12,37*
Zubehör
Eaton
136284 CSDR4A4CY2210
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.