Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 2.2kW 11A 200VAC 3G3M1-AB022-ECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91785234
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     3G3M1-AB022-ECT
EAN/GTIN:
     4549734764568
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 2,2kw
frequenzumrichter
omron frequenzumrichter

Frequenzumrichter 2.2kW 11A 200VAC 3G3M1-AB022-ECT

Frequenzumrichter M1, 2,2/2,7 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 1-phasig, OLV/CLV Regelung, EtherCAT, STO (FSoE + verdrahtet), max. Ausgangsfrequenz 590 Hz
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
11 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,7 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 707,81*
€ 798,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 731,90*
€ 800,94*
Frei Haus
ab € 786,60*
€ 855,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,94*
€ 953,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,05*
€ 941,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,21*
€ 912,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,02*
€ 893,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,90*
€ 870,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.