Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Q2V 3x200V 21.0A/5.5kW Q2V-A2021-BAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Q2V 3x200V 21.0A/5.5kW Q2V-A2021-BAA
Artikel-Nr.:
     3517B-91786505
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Q2V-A2021-BAA
EAN/GTIN:
     4549734794558
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Inverter
Wechselrichter
inverter

Umrichter Q2V 3x200V 21.0A/5.5kW Q2V-A2021-BAA

Umrichter Q2V, 3x200 V, ND: 21,0 A / 5,5 kW, HD: 17,6 A / 4,0 kW, IP20, ohne integriertem EMV-Filter, max. Ausgangsfreq. 590 Hz
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
21 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 894,94*
€ 1.000,02*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,31*
€ 1.000,56*
Frei Haus
ab € 903,48*
€ 1.009,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,02*
€ 1.190,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,36*
€ 1.179,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,81*
€ 1.138,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,31*
€ 1.108,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,94*
€ 1.064,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
SI-P3
ab € 338,48*
Zubehör
Omron
SI-N3
ab € 137,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.