| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91807889 Herst.-Nr.: 3089971 EAN/GTIN: 0662488899714 |
| |
|
| | |
| Signalsäule TL50BLGRY1ALS4Q LED-Anzeige, Signalsäule, Signaltongeber: Gedichtet, Stakkato max. 94 dB, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP67, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Betriebsspannung: 12 30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb rotierend (COL 3), Signaltongeber, Stakkato, 94 dB Weitere Informationen: | | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 3 | Funktion Blitzlicht: | nein | Schutzart (IP): | IP67 | Außendurchmesser: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,78* | € 356,67* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 296,73* | € 357,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,30* | € 360,22* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,74* | € 403,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|