| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91830206 Herst.-Nr.: 267075-100095 EAN/GTIN: 4050143157976 |
| |
|
| | |
| Distanzsensor OMT100-R101-2EP-IO-L Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Der Auslieferungszustand ist: C/Q - BK: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link Q2 - WH: NPN Schließer, PNP Öffner, Anschluss: Festkabel 2 m, Betriebsspannung: 10 . Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 304,74* | € 339,40* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,76* | € 339,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 303,01* | € 341,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 307,81* | € 342,83* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 308,46* | € 344,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|