| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91830387 Herst.-Nr.: 240818-0001 EAN/GTIN: 4050143038831 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel V3GME2BK0,6MPURUV3GM Verbindungskabel M8-Buchse gerade A-kodiert LED 3-polig auf M8-Stecker gerade A-kodiert 3-polig, PUR-Kabel schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet, Länge: 0,6 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M8 | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M8 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 0,6 m | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | CuSn | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,78* | € 22,55* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,86* | € 22,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,66* | € 22,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,06* | € 22,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,04* | € 24,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|