| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91831296 Herst.-Nr.: PR100069 EAN/GTIN: 4260498390052 |
| |
|
| | |
| PROFIBUS - Gateway PR100069 Mit Hilfe der RevPi Gates kann das RevPi System an verschiedene industrielle Netzwerke angebunden werden. Diese Gateways werden genau wie die anderen Erweiterungsmodule über den obenliegenden Systemstecker mit dem Basismodul verbunden. Pro Basismodul können bis zu zwei Gateways angebunden werden. Der zyklische Datenautausch zwischen Gateway und dem zentralen Prozessabbild des RevPi Core 3 bzw. Weitere Informationen: | | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | ja | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,09* | € 205,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,02* | € 205,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,61* | € 210,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,03* | € 210,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,06* | € 211,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|