Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspositionsschal- ter 1S 1Ö Deckel LS-11S-SW-ZB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON LS-11S-SW-ZB 119723 Sich.Positionsschalt. 1S+1Ö Deckel
EATON LS-11S-SW-ZB 119723 Sich.Positionsschalt. 1S+1Ö Deckel
Artikel-Nr.:
     3517B-91834544
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119723
EAN/GTIN:
     4015081176137
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter

Sicherheitspositionsschal- ter 1S 1Ö Deckel LS-11S-SW-ZB

Sicherheitspositionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Typkenner: LS(4) ZB, Sortiment: Sicherheits-Positionsschalter, Schutzart: IP66, Beschreibung: Bei gestecktem Betätigungselement ist der Schließer offen und der Öffner geschlossen., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
96 mm
Länge des Sensors:
33,35 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,8 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 38,65*
€ 49,57*
32 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 39,63*
€ 50,74*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 39,735*
€ 50,835*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 41,38*
€ 52,95*
2
Frei Haus
ab € 41,775*
€ 53,055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,835*
€ 60,49365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,915*
€ 55,82885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,745*
€ 53,24655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,205*
€ 52,60395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,735*
€ 47,28465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 101,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106872
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.