| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91834554 Herst.-Nr.: 1319306 EAN/GTIN: 8711426355477 |
| |
|
| | |
| Antriebsachse K2 4K8140MMK2 Zubehör: Universal-Betätigungsachsen (inkl. Typen QSA und QM), Länge = Länge der Betätigungsachse von oben bis unten, 8mm quadratisch, für Drehgriffe K2 Weitere Informationen: | | Länge: | 140 mm | Querschnitt-Höhe: | 8 mm | Querschnitt-Breite: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,87* | € 8,37* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,88* | € 8,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,14* | € 8,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,14* | € 8,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,41* | € 9,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|