| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91838118 Herst.-Nr.: 56947 EAN/GTIN: 4048879047906 |
|
|
| | |
| Trennstecker Cube67 FSC Pin M12 56947 Trennstecker für Systemleitungen, M12 Stecker gerade, interne Systemverbindung, Betriebsspannung: 24 V DC, Betriebsstrom: max. 4 A, min. 500 Steckzyklen, Schutzart IP65, Maße (HxBxT): 74x33,5x28,5 mm, Anschlussart: Buchse M12, 6-polig, Han-Brid ® 6-polig, Temperaturbereich: -40 bis +85 °C Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 152,98* | € 187,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,43* | € 191,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,95* | € 199,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 165,86* | € 204,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 196,73* | € 240,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|