| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91840647 Herst.-Nr.: 1029788 EAN/GTIN: 4047084130304 |
| |
|
| | |
| Distanzsensor Long-Range DME4000-112 Long-Range-Distanzsensoren, DME4000, DME4000-112, Messbereich: 0,15 m ... 50 m, auf Reflexionsfolie Diamond Grade , Wiederholgenauigkeit: = 1 mm, Genauigkeit: ± 3 mm, Ausgabezeit: 2 ms, Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS DP, Anschlussart: Stecker, 2 x M12, 5-polig, B-codiert, 1 x M16, 8-polig, B-codiert, Stromaufnahme: Bei 24 V DC < 250 mA Weitere Informationen: | | Abtastprinzip: | Reflexionssystem | Ausführung des Analogausgangs: | 4 mA ... 20 mA | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | antivalent | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 2 | Versorgungsspannung: | 18..30 V | Breite des Sensors: | 61 mm | Höhe des Sensors: | 85 mm | Länge des Sensors: | 166 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.897,09* | € 5.052,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.755,07* | € 5.057,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.447,91* | € 5.605,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.502,94* | € 5.660,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|