Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI10U-EM1 #100000634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI10U-EM1 #100000634
Sensor induktiv NI10U-EM1 #100000634
Artikel-Nr.:
     3517B-91840827
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100000634
EAN/GTIN:
     4047101441086
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI10U-EM1 #100000634

Induktiver Sensor für die Lebensmittelindustrie Gewinderohr, M12 x 1 Edelstahl, 1.4404 DC 4-Draht, 10...30 VDC Wechsler, PNP-Ausgang Steckverbinder, M12 x 1 Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer Faktor 1 für alle Metalle magnetfeldfest für Temperaturen von -40°C bis +100°C hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen spezielle Doppellippenabdichtung Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur Bemessungsschaltabstand: 10 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
62 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,16*
€ 89,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,35*
€ 89,78*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 75,14*
€ 93,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,50*
€ 95,00*
Frei Haus
ab € 77,43*
€ 96,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.