Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardkupplung RAL 7035 lichtgrau FL.KUP60NE RAL7035 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91841628
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1016701000
EAN/GTIN:
     4024337027055
Suchbegriffe:
Leergehäuse
bernstein leergehäuse
leergehäuse

Standardkupplung RAL 7035 lichtgrau FL.KUP60NE RAL7035 P

Drehwinkel 300° mit Anschlag. Komplett mit Dichtungen und Befestigungsschrauben. Drehmoment einstellbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
140 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 200,86*
€ 239,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 203,22*
€ 240,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 202,74*
€ 241,52*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,32*
€ 243,24*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 207,84*
€ 246,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,19*
€ 285,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,01*
€ 266,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.