| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91843229 Herst.-Nr.: 100003327 EAN/GTIN: 4047101478631 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung RKP56PLB2RSP56PLBTXG M12-Power-Leitung, Verbindungsleitung, Leitungslänge 2 m, M12- Kupplung, L-codiert, gerade, 5-polig (4+FE), M12- Stecker, L-codiert, gerade, 5-polig (4+FE), Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: grau, Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühlmittel, Schmierstoffe sowie Emulsionen, Geeignet für den Einsatz in Schleppketten, Vibrations- und stoßfest, Flammwidrig, Halogenfrei, RoHS-konform, UL-Zulassung, Schutzart: IP65, IP67, IP69K, Leitungslänge: 2. Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 16 A | Umgebungstemperatur: | -40..80 °C | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,65* | € 62,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 49,44* | € 64,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,60* | € 66,15* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,04* | € 66,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,37* | € 73,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|