| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91847065 Herst.-Nr.: 240772-100001 EAN/GTIN: 4050143287116 |
| |
|
| | |
| Kabelstecker V15S-W-1M-PVC Kabelstecker M12 gewinkelt A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel grau, Länge: 1 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | freies Leitungsende | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 1 m | Farbe des Kabelmantels: | grau | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | CuSn | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,73* | € 14,19* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,72* | € 14,20* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,53* | € 14,20* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,95* | € 16,12* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,17* | € 16,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|