Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NBB10-30GM50-A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor NBB10-30GM50-A2
Induktiver Sensor NBB10-30GM50-A2
Artikel-Nr.:
     3517B-91849568
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     326161-0167
EAN/GTIN:
     4050143424481
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Sensor NBB10-30GM50-A2

Schaltabstand: 10 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 36 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,49*
€ 72,32*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,12*
€ 72,40*
Frei Haus
ab € 61,58*
€ 73,97*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,05*
€ 75,53*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,49*
€ 76,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.