| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91851203 Herst.-Nr.: 109477 EAN/GTIN: 4050143009909 |
| |
|
| | |
| Kabeldose V1-W-N-2M-PUR Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 2-polig, PUR-Kabel blau, NAMUR, Länge: 2 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 2 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | freies Leitungsende | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | blau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,78* | € 16,94* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,86* | € 17,06* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,02* | € 17,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,87* | € 17,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,62* | € 17,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|