Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor/Aktor Verteilerbox 8fach,5p,5m,M12 757-285/000-005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91853148
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-285/000-005
EAN/GTIN:
     4045454028480
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Sensor/Aktor Verteilerbox 8fach,5p,5m,M12 757-285/000-005

M12-Sensor-/-Aktorbox
8-fach
5-polig
5 m
Weitere Informationen:
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
8,2 mm
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
5 m
Kabellänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
8
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Bemessungsspannung:
32 V
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,68*
€ 104,55*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,3659*
€ 108,8016*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 96,63*
€ 108,88*
Frei Haus
ab € 100,54*
€ 111,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,5345*
€ 115,7645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-9205/040-000
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.