Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Initiator IB991281


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Initiator IB991281
Initiator IB991281
Artikel-Nr.:
     3517B-91859125
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IB991281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
ipf induktiver näherungsschalter

Initiator IB991281

Sensor Induktiv, 59x8x12mm, bündig, Sn: 2,5, 10-30V DC, PNP NO, M12-Kabelstecker 3polig 0,27m PVC, IP54, PA 6.6 (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
59 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2,5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 93,18*
€ 118,42*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,30*
€ 118,53*
Frei Haus
ab € 96,59*
€ 123,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.