Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreib-/Lesekopf BIS C-315-PU1-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreib-/Lesekopf BIS C-315-PU1-10
Schreib-/Lesekopf BIS C-315-PU1-10
Artikel-Nr.:
     3517B-91862653
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS00PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID System BIS C
rfid system bis c

Schreib-/Lesekopf BIS C-315-PU1-10

BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Schreib-/Leseköpfe sind das Bindeglied zwischen Datenträger und Auswerteeinheit. Diese sind in unterschiedlichsten Bauformen, Abmessungen z. B. als Rund-/Stabantenne verfügbar. BIS C ist als Standard zur Werkzeug-Identifizierung etabliert.
Weitere Informationen:
Funkprotokoll:
sonstige
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Durchmesser:
5,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 260,19*
€ 306,09*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,96*
€ 314,77*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,70*
€ 317,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 286,37*
€ 329,25*
Frei Haus
ab € 291,20*
€ 332,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,25*
€ 391,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,72*
€ 391,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,76*
€ 368,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,08*
€ 361,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,37*
€ 340,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.