| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91864182 Herst.-Nr.: 241168 EAN/GTIN: 4050143038985 |
| |
|
| | |
| Sensor kapazitiv CBB8-18GS75-E0 Schaltabstand: 1 ... 8 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Betriebsspannung: 10 ... 30 V Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 75 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 8 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 102,54* | € 121,29* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,23* | € 121,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,27* | € 126,33* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,34* | € 127,19* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 107,99* | € 128,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|