Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI2U-EG08-AP6X-V1131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI2U-EG08-AP6X-V1131
Sensor induktiv BI2U-EG08-AP6X-V1131
Artikel-Nr.:
     3517B-91866622
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4602033
EAN/GTIN:
     4047101151992
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Näherungssensor

Sensor induktiv BI2U-EG08-AP6X-V1131

Induktiver Sensor, Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4427 SO, DC 3-Draht, 10-30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M8 x 1, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, hohe Schaltfrequenz, überbündiger Einbau möglich, Bemessungsschaltabstand: 2 mm, bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
49 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,33*
€ 75,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,81*
€ 76,70*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,39*
€ 77,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,94*
€ 78,42*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,54*
€ 78,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.