Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralverteiler 4-fach M12 DC IP67 EBC027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91867117
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EBC027
EAN/GTIN:
     4021179249171

Zentralverteiler 4-fach M12 DC IP67 EBC027

Verbindungstechnik, Zentralverteiler, 4-fach, M12, 5-polig, 7-Leiter, DC, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Anschlussleitung, 10 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm² 3 x 1 mm², halogenfrei , silikonfrei , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: PA
Weitere Informationen:
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
5 m
Kabellänge konfigurierbar:
nein
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Bemessungsspannung:
30 V
Betriebsspannung:
10..30 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,51*
€ 118,16*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 97,51*
€ 118,76*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,28*
€ 120,85*
Frei Haus
ab € 100,60*
€ 123,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,36*
€ 126,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.