| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91869033 Herst.-Nr.: 132786 EAN/GTIN: 4050143014552 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv NBB20-L2-E2-C-V1 Schaltabstand: 20 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 40 mm | Höhe des Sensors: | 40 mm | Länge des Sensors: | 67 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 20 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,74* | € 69,25* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,03* | € 69,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,41* | € 70,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,69* | € 70,92* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,14* | € 71,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|