Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Messumformer ACT20M-CI-2CO-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungs-Messumformer ACT20M-CI-2CO-S
Leistungs-Messumformer ACT20M-CI-2CO-S
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91869042
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1175990000
EAN/GTIN:
     4032248969982
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Relaismodul

Leistungs-Messumformer ACT20M-CI-2CO-S

Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
passiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Kanäle:
1
Störmeldeausgang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,26*
€ 167,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,68*
€ 172,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,64*
€ 176,02*
Frei Haus
ab € 155,87*
€ 178,19*
Frei Haus
ab € 162,55*
€ 178,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.