Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszuhaltung AZM170SK02ZRK2197 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszuhaltung AZM170SK02ZRK2197 24
Sicherheitszuhaltung AZM170SK02ZRK2197 24
Artikel-Nr.:
     3517B-91869368
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101144261
EAN/GTIN:
     4030661132099
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...
mechanischer sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 23...

Sicherheitszuhaltung AZM170SK02ZRK2197 24

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zuhaltekraft:
1000 N
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 185,93*
€ 229,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 189,46*
€ 233,95*
Frei Haus
ab € 195,19*
€ 241,16*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 367,72*
€ 424,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.